東芝ライテック
東芝ライテックの ライティングレール
東芝ライテックの レール
6形L形2回路配線用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61359875
品番
NDR0239(K)
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
仕様
内部配線組替可能
色
黒
質量(g)
275
適合規格
電気用品安全法
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
端子構造
電源端子:ねじ無し端子、アース端子:ねじ端子
定格周囲温度(℃)
5〜35
適合電線
Φ1.6、Φ2銅単線専用