画像準備中

LDL20×1人感付電池内蔵階段灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61359884 品番LEDTS-21860YM-LD9
参考基準価格(税別)¥136,800 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
幅(mm)器具:103 質量(kg)5.5 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 付加機能階段灯人感センサ段調光タイプ 光色昼白色 調光方式PWM制御 適合周波数50/60Hz 調光範囲約25%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする