付属品ランプカバー付
仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(1200Lm)×55%点灯
適合ガード:FBG-22000
幅(mm)器具:200
材質/仕上シャーシ:SGC(材厚1mm)、反射板:CGC(白)
質量(kg)2.5
区分直付
タイプ水平天井取付専用
消費電力(W)26.7(200V)
定格電圧(V)100〜242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
蓄電池形名電池内蔵形、7HR-AH-SL(ニッケル水素蓄電池)
エネルギー消費効率(Lm/W)83.5(200V)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
認定番号型式1:LALD-003、型式2:3AE-1049
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
定格光束(Lm)2230