定格電圧(V)100〜242
幅(mm)器具:121
質量(kg)3.7
調光方式調光不可
光色昼白色
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
定格光束(Lm)2390
消費電力(W)24.8(200V)
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3(200V)
保護等級IP23防湿
区分直付
タイプ水平天井取付専用
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
適合周波数50/60Hz
認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050
材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白)
蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池)
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-42000/FBG-42000S
仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(2500Lm)×50%点灯