LEDTS-41386M-LS9 LDL40×1非常灯電池内蔵防湿防雨 東芝ライテック 61360006 LEDTS-41386M-LS9 LDL40×1非常灯電池内蔵防湿防雨 東芝ライテック 61360006

LDL40×1非常灯電池内蔵防湿防雨

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61360006 品番 LEDTS-41386M-LS9
参考基準価格(税別)¥157,200 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:121 質量(kg)3.9 調光方式調光不可 光色昼白色 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 定格光束(Lm)3630 消費電力(W)36.0(200V) エネルギー消費効率(Lm/W)100.8(200V) 保護等級IP23防湿 区分直付 タイプ水平天井取付専用 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 適合周波数50/60Hz 認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050 材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白) 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池) 付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-42000/FBG-42000S 仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(3800Lm)×45%点灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする