東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 非常灯
LDL40×1非常灯電池内蔵埋込器具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61360015
品番
LEDRJ-41408M-LS9
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
幅(mm)
器具:214
質量(kg)
4.2
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
83
埋め込み寸法(mm)
W:190
光色
昼白色
調光方式
調光不可
適合周波数
50/60Hz