東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 非常灯
LDL40×2非常灯電池内蔵反射笠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61360033
品番
LEDTJ-42107M-LS9
参考基準価格(税別)
¥123,200
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
器具:59
質量(kg)
2.6
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
83
光色
昼白色
調光方式
調光不可
適合周波数
50/60Hz