LEDTJ-42307M-LS9 LDL40×2非常灯電池内蔵富士形 東芝ライテック 61360058 LEDTJ-42307M-LS9 LDL40×2非常灯電池内蔵富士形 東芝ライテック 61360058

LDL40×2非常灯電池内蔵富士形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61360058 品番LEDTJ-42307M-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥126,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品ランプカバー付 仕様連結ガイド:C-181(同梱)、始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(2500Lm)×50%点灯 適合ガード:FBG-42000 幅(mm)器具:160 材質/仕上シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装 質量(kg)2.9 区分直付 タイプ水平天井取付専用 消費電力(W)43.9(200V) 定格電圧(V)100〜242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池) エネルギー消費効率(Lm/W)105.6(200V) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)4640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする