Panasonic(パナソニック)
盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
定格電流(A)
15
5
10
15
20
30
定格感度電流(mA)
30
15
30
100
極数・素子数
2P2E
2P2E
3P3E
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61360269
品番
BKWA2153C
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式
BKWA-30C
質量(kg)
0.4
種類
漏電ブレーカ
規格
JIS協約形
定格
定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
フレーム
30AF
定格電流(A)
15
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96×50×60(ハンドル含む 75.6)
使用周囲温度(℃)
-10~60
動作時間
0.1秒以内
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
機械式釦
極数・素子数
2P2E
入数
1台
DINレール
取付可能
引外し方式
過電流:電磁式
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。(TBL付きは逆接続不可)
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。 この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して、±10°以内に取り付けてください。