曜日別特売
R  20A SUS304 ねじ込み 四角プラグ (R 四角プラグ) 日本ジョイント 61360270

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R  20A SUS304 ねじ込み 四角プラグ (R 四角プラグ) 日本ジョイント 61360270
R  20A SUS304 ねじ込み 四角プラグ (R 四角プラグ) 日本ジョイント 61360270

SUS304 ねじ込み 四角プラグ (R 四角プラグ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
寸法L(mm)17
内容量1個注文コード61360270品番R 20A
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質SUS304R3 / 4寸法L(mm)17対辺(mm)17寸法L1(mm)11
注意
※寸法L,L1,Aは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする