曜日別特売
SW 90E 50A SUS304 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E) 日本ジョイント 61360340

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 90E 50A SUS304 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E) 日本ジョイント 61360340
SW 90E 50A SUS304 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E) 日本ジョイント 61360340

SUS304 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
寸法C(mm)(参考値)19.5、(最小値)15.9
内容量1個注文コード61360340品番SW 90E 50A
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質SUS304寸法D(Φmm)52.7寸法C(mm)(参考値)19.5、(最小値)15.9寸法T(mm)(最小値)6.1寸法G(mm)38.1寸法B(Φmm)76寸法S(Φmm)61.1スケジュールSCH80
注意
※寸法Bは参考値となります。
※寸法Cは参考値で、最小値以上で製作しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする