LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61360618 品番 LEDD87040L(K)-LS
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様天井材の厚さ5〜25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 材質/仕上枠・反射板:アルミ(ブラック)、カバー:プラスチック(乳白) 質量(kg)0.3 消費電力(W)5.1(100V) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 色温度(K)2700 幅(Φmm)器具:110 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96(100V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形 入力電流(mA)88(100V) 光束(Lm)490 埋め込み寸法(mm)Φ100 配光角度(°)110 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする