LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 埋め込み寸法(mm)Φ100 注文コード61360636 品番LEDD87040L(W)-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は埋め込み寸法など31種類から選べます 他の種類を見る
仕様天井材の厚さ5〜25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白) 質量(kg)0.3 消費電力(W)5.1(100V) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 色温度(K)2700 幅(Φmm)器具:110 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形 入力電流(mA)88(100V) 光束(Lm)510 アズワン品番64-9314-31 埋め込み寸法(mm)Φ100 配光角度(°)110 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61360636 LEDD87040L(W)-LS 58147315 LEDD87050L(W)-LS 画像準備中 LEDダウンライト 東芝ライテック 1個 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする