東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ダウンライト
LEDユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61360925
品番
LEEU-2503L2-02
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質/仕上
本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(拡散)
質量(kg)
0.2
外径(Φmm)
75
色温度(K)
2700
入力電流(mA)
144(100V)
光束(Lm)
2500
演色指数(Ra)
83
入力電力(W)
15.4(100V)