LEDユニット広角

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色温度(K)4000
光束(Lm)1500
配光タイプ中角
内容量1個注文コード61361074品番LEEU-1502W-02
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
質量(kg)0.2外径(Φmm)75入力電力(W)9.0(100V)入力電流(mA)144(100V)材質/仕上本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)配光タイプ中角色温度(K)4000光束(Lm)1500演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする