画像準備中

LEDユニット広角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色温度(K)4000 光束(Lm)1500 配光タイプ広角 注文コード61361117 品番LEEU-1503W-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品は色温度・光束・配光タイプなど35種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.2 外径(Φmm)75 入力電力(W)9.0(100V) 入力電流(mA)144(100V) 材質/仕上本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(拡散) 配光タイプ広角 色温度(K)4000 光束(Lm)1500 演色指数(Ra)83

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61361117 LEEU-1503W-02 63504799 LEEU-1503W-03 画像準備中 LEDユニット40K広角 東芝ライテック 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする