曜日別特売
Rc FC(S) 15A SUS316L ねじ込み フルカップリング (Rc SCH80 FC(S)) 日本ジョイント 61361128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316L ねじ込み フルカップリング (Rc SCH80 FC(S))

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法B(Φmm)32
内容量1個注文コード61361128品番Rc FC(S) 15A
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質SUS316L寸法H(mm)37寸法B(Φmm)32寸法Rc1 / 2スケジュールSCH80
注意
※寸法B,Hは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする