東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ダウンライト
LEDユニット広角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色温度(K)
3500
光束(Lm)
2000
配光タイプ
中角
注文コード
61361178
品番
LEEU-2002WW-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,800
この商品は
色温度・光束・配光タイプ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.2
外径(Φmm)
75
入力電力(W)
11.4(100V)
入力電流(mA)
144(100V)
材質/仕上
本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)
配光タイプ
中角
色温度(K)
3500
光束(Lm)
2000
演色指数(Ra)
83
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61361178
LEEU-2002WW-02
06162881
LEEU-2002WW-03
LEDユニット
東芝ライテック
1個
¥
9,898
税込
¥
10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)