曜日別特売
Rc C 20A SUS316L ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C) 日本ジョイント 61361320

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Rc C 20A SUS316L ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C) 日本ジョイント 61361320
Rc C 20A SUS316L ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C) 日本ジョイント 61361320

SUS316L ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
寸法H(mm)34.9
内容量1個注文コード61361320品番Rc C 20A
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質SUS316L寸法H(mm)34.9寸法K(mm)6.4寸法B(Φmm)38寸法Rc3 / 4スケジュールSCH80
注意
※寸法B,Hは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※肉厚KはASME B16.11最小値
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする