※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ジョイント
SUS316L ねじ込み 六角ニップル (R 六角ニップル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
寸法L(mm)
19
14
17
19
21
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61361426
品番
R 20A
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
SUS316L
R
3 / 4
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
48
六角対辺(mm)
32
寸法D(Φmm)
16
寸法E(mm)
10
注意
※寸法H,L,A,D,Eは参考値となります。
※Oリング規格JIS B2401による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません