曜日別特売
SW 90E 10A SUS316L 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E) 日本ジョイント 61361478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 90E 10A SUS316L 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E) 日本ジョイント 61361478
SW 90E 10A SUS316L 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E) 日本ジョイント 61361478

SUS316L 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード61361478品番SW 90E 10A
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質SUS316L寸法D(Φmm)12.7寸法C(mm)(参考値)11.6、(最小値)9.6寸法T(mm)(最小値)3.5寸法G(mm)13.5寸法B(Φmm)27寸法S(Φmm)17.8スケジュールSCH80
注意
※寸法H,L,Aは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする