※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ジョイント
SUS316L 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
寸法C(mm)
(参考値)12.5、(最小値)9.6
(参考値)12.5、(最小値)9.6
(参考値)14、(最小値)12.7
(参考値)15.5、(最小値)12.7
(参考値)17.5、(最小値)12.7
(参考値)19.5、(最小値)15.9
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61361487
品番
SW 90E 15A
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
SUS316L
寸法D(Φmm)
16.1
寸法C(mm)
(参考値)12.5、(最小値)9.6
寸法T(mm)
(最小値)4.1
寸法G(mm)
15.9
寸法B(Φmm)
34
寸法S(Φmm)
22.2
スケジュール
SCH80
注意
※寸法Bは参考値となります。
※寸法Cは参考値で、最小値以上で製作しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません