※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ジョイント
SUS316L 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法C(mm)
(参考値)13、(最小値)12.7
(参考値)10、(最小値)9.6
(参考値)12.7、(最小値)12.7
(参考値)13、(最小値)12.7
(参考値)17.5、(最小値)12.7
(参考値)17.5、(最小値)15.9
寸法D(Φmm)
27.2
12.7
16.1
21.4
27.2
41.2
52.7
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61361566
品番
SW 45E 25A
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
SUS316L
寸法D(Φmm)
27.2
寸法C(mm)
(参考値)13、(最小値)12.7
寸法T(mm)
(最小値)5
寸法G(mm)
14.3
寸法B(Φmm)
47
寸法S(Φmm)
34.5
スケジュール
SCH80
注意
※寸法Bは参考値となります。
※寸法Cは参考値で、最小値以上で製作しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません