和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 水切り・たわし受け・ラック
和平フレイズの その他水切り用品
SUIグート ベースラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61362065
品番
SUI-6105
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
キッチンやライフスタイルに合わせてカスタマイズ。
ベースラックに取り付けて収納力をアップできるオプションパーツです。
仕様
組み立て式
材質
本体:材料の種類/ステンレス鋼 ゴム足:使用材料/シリコーンゴム
寸法(mm)
600×245×465
色
シルバー
質量(g)
2200
タイプ
ティアシェルフ