和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 水切り・たわし受け・ラック
和平フレイズの 水切りバスケット
SUIグート 水切りバスケットM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61362090
品番
SUI-6107
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
キッチンやライフスタイルに合わせてカスタマイズ。
ベースラックに取り付けて収納力をアップできるオプションパーツです。
置き型の水切りかごとしても使用できます。
材質
材料の種類/ステンレス鋼
寸法(mm)
400×230×125
色
シルバー
取付
カウンタートップ
質量(g)
820