和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの キッチンラック・キッチン小物収納
和平フレイズの キッチンツールフック
SUIグート フック(3個組)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61362117
品番
SUI-6110
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
キッチンやライフスタイルに合わせてカスタマイズ。
ベースラックに取り付けて収納力をアップできるオプションパーツです。
お玉やターナーなどのキッチンツールの吊り下げに、輪ゴムなどの引っ掛けにも便利です。
材質
材料の種類/ステンレス鋼
寸法(mm)
10×50×45
色
シルバー
取付
壁取り付け
質量(g)
12