和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの キッチンラック・キッチン小物収納
和平フレイズの 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
SUIグート マルチホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61362135
品番
SUI-6112
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
キッチンやライフスタイルに合わせてカスタマイズ。
ベースラックに取り付けて収納力をアップできるオプションパーツです。
まな板の収納に、ペットボトルの水切りに便利に使えます。
材質
材料の種類/ステンレス鋼
寸法(mm)
115×75×125
色
シルバー
取付
テーブルトップ
質量(g)
98