和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 水切り・たわし受け・ラック
和平フレイズの スポンジ・たわし入れ
SUIグート スポンジラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61362151
品番
SUI-6113
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
キッチンやライフスタイルに合わせてカスタマイズ。
ベースラックに取り付けて収納力をアップできるオプションパーツです。
材質
材料の種類/ステンレス鋼
寸法(mm)
155×84×91
色
シルバー
取付
カウンタートップ
質量(g)
110