LED電球 ミニクリプトン形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光色昼白色 消費電力(W)5.9(100V) 注文コード61362368 品番LDA6N-G-E17/S/60W2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は光色・消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る
材質樹脂 全長(mm)80 質量(g)34 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5.9(100V) 定格電圧(V)100 口金E17 外径(Φmm)40 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 グローブ種別樹脂(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)128.8(100V) 入力電流(mA)104(100V) 配光角度(°)200 光色昼白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする