東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 非常灯
LED非常灯
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.4(AC100V)、6.3(DC100V)
仕様
非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯
公共施設型番
K0-LRS11-D10
注文コード
61362526
品番
LEDDM50102
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様・公共施設型番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100/DC100
埋め込み寸法(mm)
Φ100
質量(kg)
0.26
調光方式
調光不可
光色
昼白色
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
70
消費電力(W)
6.4(AC100V)、6.3(DC100V)
区分
埋込
タイプ
水平天井取付専用
適合周波数
50/60Hz
認定番号
型式2:LCLE-006
材質
本体:SGC、化粧枠:ADC、レンズ:ガラス
仕様
非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯
公共施設型番
K0-LRS11-D10