幅(Φmm)器具:200質量(kg)1.8調光方式調光不可光色昼白色相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70消費電力(W)1.5(100V)、1.8(200V)、2.0(242V)区分直付タイプ水平天井取付専用適合周波数50/60Hz認定番号型式1:LALE-003仕様非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯、保護等級:IP23防湿公共施設型番K1-LSS14MP-3定格電圧(V)100~242保護等級IP23付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形、ニッケル水素畜電池、充電モニター(緑)、ランプモニター(赤)、リモコン送受信部 点検スイッチ付材質/仕上本体:ADC/ソフトホワイト、グローブ:ガラス/フロスト仕上げ(飛散防止膜付)、レンズ:ガラス/透明蓄電池形名7HR-AH-SLN付属品FRC-1823T SET