LEDEM09821M LED非常灯 東芝ライテック 61362596 LEDEM09821M LED非常灯 東芝ライテック 61362596

LED非常灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)0.8(100V)、1.2(200V)、1.4(242V) 公共施設型番K1-LSS11-1 注文コード61362596 品番LEDEM09821M
参考基準価格(税別)¥42,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は消費電力・仕様・公共施設型番など18種類から選べます 他の種類を見る
幅(Φmm)器具:154 質量(kg)0.7 調光方式調光不可 光色昼白色 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 消費電力(W)0.8(100V)、1.2(200V)、1.4(242V) 区分直付 タイプ水平天井取付専用 適合周波数50/60Hz 認定番号型式1:LALE-001 公共施設型番K1-LSS11-1 定格電圧(V)100〜242 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形、ニッケル水素畜電池 材質/仕上本体:SGC、カバー:SPC/白(材厚1mm)、レンズ:ガラス 蓄電池形名3HR-AH-SLN 付属品FRC-1823T SET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする