電菱製 バッテリー充電器 PANcharge1k

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61362747 品番PANcharge1k
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

最大電力1kW出力!大容量かつ低価格!
1台で複数電圧に対応(12V/24V/36V/48V)
大容量かつ低価格!
誤接続しても故障しない安全設計
ボタン1つで切換可能なシンプル操作
取外し可能な取っ手とゴム足
ユニバーサルな入力設計(100V/200V)

型式PANcharge1k 寸法(mm)300×223×95.3 質量(kg)3.8 出力電圧12Vdc / 24Vdc / 36Vdc / 48Vdc 出力電流(A)最大30 / 最大30 / 最大20 / 最大15 保存温度(℃)-20〜60 周波数範囲50〜60Hz 入力電流(A)<15(標準値) 無負荷電流(A)<0.1 最大出力電力(W)450 / 900 / 1000 / 900 効率【最大負荷時】80%(平均) 動作温度範囲(℃)0〜40 入力電圧90〜120/180〜240Vac

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする