東芝ライテック
TENQOOスクエア埋込□450開放
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61362849
品番
LEKR740652D-LD9
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
100~242
埋め込み寸法(mm)
□450
質量(kg)
4.3
調光方式
PWM制御
調光範囲
約5%~100%
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
消費電力(W)
49.5(100V)/47.5(200V)/47.5(242V)
入力電流(mA)
497(100V)、248(200V)、212(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.2(100V)、130.5(200V)、130.5(242V)
区分
埋込
付加機能
調光タイプ
適合周波数
50/60Hz
部品番号
link1:LEER-74502-LD9×1、link2:LEEM-3-50651D-01×1
グリーン購入法
適合
仕様
始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、LEDバーは3本セットとなります。調光信号用端子台付。FHP32形×3灯用器具相当。
材質
本体:銅板
寸法(幅W×高さH)(mm)
470×470
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光束(Lm)
6200
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可