LEKR740852D-LD9 TENQOOスクエア埋込□450開放 東芝ライテック 61362858 LEKR740852D-LD9 TENQOOスクエア埋込□450開放 東芝ライテック 61362858

TENQOOスクエア埋込□450開放

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)59.5(100V)/57.5(200V)/57.5(242V) 注文コード61362858 品番LEKR740852D-LD9
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100〜242 埋め込み寸法(mm)□450 質量(kg)4.3 調光方式PWM制御 調光範囲約5%〜100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)59.5(100V)/57.5(200V)/57.5(242V) 入力電流(mA)597(100V)、298(200V)、253(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)127.7(100V)、132.1(200V)、132.1(242V) 区分埋込 付加機能調光タイプ 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEER-74502-LD9×1、link2:LEEM-3-50851D-01×1 グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、LEDバーは3本セットとなります。調光信号用端子台付。FHP32形×4灯用器具相当。 材質本体:銅板 寸法(幅W×高さH)(mm)470×470 色温度(K)6500 光源色昼光色 光束(Lm)7600 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする