画像準備中

TENQOOバー 110Wタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)6900 色温度(K)5000 注文コード61362955 品番LEEM-40694N-HGC
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は光束・色温度など17種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)1219 質量(kg)0.7 入力電力(W)33.4 入力電流(mA)134 材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白(下面透明)、乳白パネル:ポリカーボネート樹脂/乳白、シャーシ:鋼板(板厚t0.35mm) 消費電力(W)110 色温度(K)5000 光束(Lm)6900 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする