東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
TENQOOバー 110Wタイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
6900
色温度(K)
5000
注文コード
61362964
品番
LEEM-40694N-HGD
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
光束・色温度
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
1219
質量(kg)
1
入力電力(W)
33.4
入力電流(mA)
134
材質/仕上
カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白(下面透明)、プリズムパネル:アクリル樹脂/透明、乳白パネル:ポリカーボネート樹脂/乳白、シャーシ:鋼板(板厚t0.35mm)
消費電力(W)
110
色温度(K)
5000
光束(Lm)
6900
演色指数(Ra)
83