ポコフリット 角型アミ付トレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61362975 品番RD-0100
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

トレーにはフッ素樹脂塗膜加工が施してあるので油汚れたツルリと落ちる!
電子レンジに対応しているのでトレーに料理を置いたまま温めなおすことができます
ポコフリット角形揚げ鍋にピッタリはまるので蓋として使うことができます。

材質本体:鉄、内面・外面:ふっ素樹脂加工、アミ:鉄(クロムメッキ) 寸法(mm)245×140×18 グレー 質量(g)235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする