画像準備中

TENQOOバー 110Wタイプ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)10000 色温度(K)3500 注文コード61362998 品番LEEM-41003WW-01
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光束・色温度など17種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)1219 質量(kg)0.6 入力電力(W)52.9 入力電流(mA)207 材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、シャーシ:鋼板(板厚t0.35mm) 消費電力(W)110 色温度(K)3500 光束(Lm)10000 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする