全長(mm)1245
材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2
質量(kg)1.3
電圧(V)100〜242
消費電力(W)19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)145.6(100V)、147.1(200V)、147.1(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
入力電流(mA)198(100V)、103(200V)、88(242V)
光束(Lm)2870
防水性防湿・防雨形
演色指数(Ra)83