画像準備中

TENQOOバー 110Wタイプ防水用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)25.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V) 光束(Lm)3880 注文コード61363147 品番LEEM-40404N-WP-LS9
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は消費電力・光束など13種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)1245 材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2 質量(kg)1.3 電圧(V)100〜242 消費電力(W)25.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V) 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)153.9(100V)、156.4(200V)、156.4(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 入力電流(mA)253(100V)、129(200V)、110(242V) 光束(Lm)3880 防水性防湿・防雨形 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする