LEKT414524HW-LD9 TENQOO直付 東芝ライテック 61363208 LEKT414524HW-LD9 TENQOO直付 東芝ライテック 61363208

TENQOO直付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61363208 品番LEKT414524HW-LD9
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:123 質量(kg)3 区分直付 消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEET-41401-LD9×1、link2:LEEM-40524W-HGP×1 保護等級IP20 角度調整範囲35°、30°、25° 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)172.8(100V)、176.1(200V)、176.1(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、1116(242V) 光束(Lm)4650 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする