曜日別特売
LEKT812643D-LD2 TENQOO直付110形W120 東芝ライテック 61363244

 

LEKT812643D-LD2 TENQOO直付110形W120 東芝ライテック 61363244
LEKT812643D-LD2 TENQOO直付110形W120 東芝ライテック 61363244

TENQOO直付110形W120

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個光源色昼光色注文コード61363244品番LEKT812643D-LD2
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)3.5区分直付消費電力(W)42.5(200V)、42.5(242V)定格電圧(V)200~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEET-81201-LD2×1、link2:LEEM-80643D-01×1保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)145.8(200V)、145.8(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)224(200V)、191(242V)光束(Lm)6200調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする