仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:120
質量(kg)3.5
区分直付
消費電力(W)74.5(100V)、70.2(200V)、70.2(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
部品番号link1:LEET-81201-LS9×1、link2:LEEM-81344W-HG×1
保護等級IP20
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)174.4(100V)、185.1(200V)、185.1(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)756(100V)、357(200V)、300(242V)
光束(Lm)13000
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否