Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
100
フレーム
100AF
注文コード
61363498
品番
BCD2100N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,500
この商品は
極数・素子数・定格電流・フレーム
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様
標準形、単体露出工事用
材質
プラスチックケース
型式
NCD-100
容量
-
種類
ケースブレーカ(配線保護用)
フレーム
100AF
定格電流(A)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
380×280×119
接続可能電線(mm
2
)
-
設置場所
屋内
極数・素子数
2P2E
定格電圧・遮断容量
-
入数
1台
収納機器
-
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバーの取り付けはできません。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100〜250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。