曜日別特売
LEKT812103PWW-LS9 TENQOO直付110形W120P付 東芝ライテック 61363646

 

LEKT812103PWW-LS9 TENQOO直付110形W120P付 東芝ライテック 61363646
LEKT812103PWW-LS9 TENQOO直付110形W120P付 東芝ライテック 61363646

TENQOO直付110形W120P付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個光源色温白色注文コード61363646品番LEKT812103PWW-LS9
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)3.5定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)62.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)入力電流(mA)625(100V)、316(200V)、267(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)147.4(100V)、150.8(200V)、150.8(242V)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)区分直付適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81003WW-01×1仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)3500光源色温白色光束(Lm)9200演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする