画像準備中

ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-150型(モータ保護兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61363674 品番 BCWA31251
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-150 質量(kg)1.2 容量モータ:AC200V 30kW 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) フレーム150AF 定格電流(A)125 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88) 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC100V 35kA、AC200V 35kA、AC415V 10kA 入数1台 引外し方式熱動・電磁式
注意
※高効率モータをご使用の場合には(メーカごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※モータ保護兼用はモータ定格電流に合わせてお使いください。欠相保護はできません。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※DINレール取付はできません。
※3Pタイプの取り付けは、2点で対角となるように固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする