画像準備中

ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-225型(モータ保護兼用)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61363744 品番 BCWA2175
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-225 質量(kg)1.4 容量- 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状圧着端子用 フレーム225AF 定格電流(A)175 締付トルク(N・m)8〜13 逆接続 極数・素子数2P2E 適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8、38-8、60-8(同梱)、CB100-8(同梱)、CB150-8 定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95) 引外し方式熱動・電磁式
注意
※高効率モータをご使用の場合には(メーカごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※モータ保護兼用はモータ定格電流に合わせてお使いください。欠相保護はできません。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※DINレール取付はできません。
※3Pタイプの取り付けは、2点で対角となるように固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする