LEKT812134HPWW-LS9 TENQOO直付110形W120P付 東芝ライテック 61363786 LEKT812134HPWW-LS9 TENQOO直付110形W120P付 東芝ライテック 61363786

TENQOO直付110形W120P付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)74.5(200V)、70.2(242V) 光源色温白色 注文コード61363786 品番LEKT812134HPWW-LS9
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は消費電力・光源色など32種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)200〜242 幅(mm)器具:120 質量(kg)3.5 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 消費電力(W)74.5(200V)、70.2(242V) 入力電流(mA)756(200V)、357(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)169.1(200V)、179.4(242V) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 区分直付 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81344WW-HG×1 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)3500 光源色温白色 光束(Lm)12600 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする