LEKT812104HN-LD2 TENQOO直付110形W120調光 東芝ライテック 61363899 LEKT812104HN-LD2 TENQOO直付110形W120調光 東芝ライテック 61363899

TENQOO直付110形W120調光

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61363899 品番 LEKT812104HN-LD2
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
定格電圧(V)200〜242 幅(mm)器具:120 質量(kg)3.5 調光方式PWM制御 調光範囲約5%〜100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 消費電力(W)52.2(200V)、52.2(242V) 入力電流(mA)269(200V)、228(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)191.5(200V)、191.5(242V) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEET-81201-LD2×1、link2:LEEM-81004N-HG×1 グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)10000 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする